曜日別特売

菜園穴あきマルチ黒(ロール)

菜園穴あきマルチ黒(ロール) - TOMSON(トムソン)菜園穴あきマルチ黒(ロール) - TOMSON(トムソン)

地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:大根・とうもろこし・レタス・落花生など。

用途マルチ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02質量(g)1100長さ(m)50幅(cm)95内容量1個(95cm×50m)
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※穴あきです。(30cm間隔で幅45cm)
※センターラインははいっておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19454218-
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
19454227-
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする