国産 寒冷紗 (約22%)

国産 寒冷紗  (約22%) - TOMSON(トムソン)

地面から放射される熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。
寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。
アオムシやアブラムシなど、作物の葉や芽を食べてしまう害虫の侵入をシャットアウト。
安心して作物を栽培できます。また、作物を荒らす鳥なども寄せ付けません。
遮光率22%。

用途寒冷紗材質ポリエステル質量(g)450長さ(m)5幅(m)1.8内容量1個(1.8m×5m)
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避けて保管してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19454236-
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする