曜日別特売

くるっとピンセット

くるっとピンセット - TOMSON(トムソン)くるっとピンセット - TOMSON(トムソン)くるっとピンセット - TOMSON(トムソン)くるっとピンセット - TOMSON(トムソン)くるっとピンセット - TOMSON(トムソン)くるっとピンセット - TOMSON(トムソン)

防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。
黒丸を回して簡単にセッティングができ、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。
収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。

用途押さえピン材質ポリエチレン、スチール
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全のため手袋などを着用してください。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※先端が尖っていますので、ケガにご注意ください。
※土壌の柔らかい場所ではピンがぬけやすい場合がございます。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
入数(本)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19454297-1個(15cm×10本)1510200
オープン
269
296(税込)
6日以内出荷
19454306-1個(20cm×10本)2010340
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
19454315-1個(30cm×10本)3010490
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
19454324-1個(15cm×50本)15501350
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
19454340-1個(20cm×50本)20501700
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
19454349-1個(30cm×50本)30502450
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする