曜日別特売

アニマルネット 16mm目合

アニマルネット 16mm目合 - TOMSON(トムソン)

猪、鹿などの動物よけに最適。
アナグマ、キツネなどの侵入を防ぐために裾はたらしてご使用下さい。
水田でのアイガモ放鳥の囲いにも使えます。
支柱を打って、ネットを張るだけですぐ使用できます。

用途防獣ネット材質ポリエチレン質量(g)250長さ(m)10幅(m)1目合い(mm)16内容量1個(1m×10m)
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全のため手袋などを着用してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※動物の種類や状態によっては飛び越えられたり、噛み切られる場合がございます。
※野生動物侵入を緩和するネットのため、完全に動物の侵入を防ぐことはできません。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※風で飛ばされないよう別売りの留め具などで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19454410-
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする