曜日別特売

防虫ネット 1mm目合

防虫ネット 1mm目合 - TOMSON(トムソン)防虫ネット 1mm目合 - TOMSON(トムソン)防虫ネット 1mm目合 - TOMSON(トムソン)防虫ネット 1mm目合 - TOMSON(トムソン)
(1件のレビュー)

トンネル用やべたがけ用にも最適です。大切な作物を外敵から守ります。
極細1mm目合いネットで害虫を寄せ付けません。ネットの上からの水やりOKです。

用途防虫ネット材質ポリエチレン、アルミ粘着テープ目合い(mm)1
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全のため手袋などを着用してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※べたがけの場合は成長に応じてご使用ください。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※風で飛ばされないよう別売りの留め具などで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19454419-1個(1.35m×5m)40051.35
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
19454428-1個(1.35m×10m)900101.35
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
19454437-1個(1.8m×5m)50051.8
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
19454446-1個(1.8m×10m)900101.8
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19454446
2023-10-29
用途: 家庭菜園用
不動産業

今のところ普通に使えます。☆4個の理由は、さて何年使えるか? また、銀色のテープ?みたいなのが付いているが使用していくうちに剥がれないか?等が気になるので、取りあえず4個にしておきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする