TOMSON(トムソン)
万能ネット 25mm目合
ゴルフネット、バッティングネット、荷物の保安、花壇防獣対策などに。
用途
万能ネット
材質
ポリエチレン
幅(m)
2
目合い(mm)
25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全のため手袋などを着用してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※スポーツ練習用としてご使用いただく際は球の飛び出しに十分注意してご使用ください。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※風で飛ばされないよう別売りの留め具などで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19454455
-
1個(2m×2m)
700
2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
19454464
-
1個(2m×3m)
1000
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください