曜日別特売

monowa009排気口 フラットカバー 60cm

monowa009排気口 フラットカバー 60cm - TAIGASHOJI(大河商事)monowa009排気口 フラットカバー 60cm - TAIGASHOJI(大河商事)monowa009排気口 フラットカバー 60cm - TAIGASHOJI(大河商事)monowa009排気口 フラットカバー 60cm - TAIGASHOJI(大河商事)monowa009排気口 フラットカバー 60cm - TAIGASHOJI(大河商事)monowa009排気口 フラットカバー 60cm - TAIGASHOJI(大河商事)monowa009排気口 フラットカバー 60cm - TAIGASHOJI(大河商事)monowa009排気口 フラットカバー 60cm - TAIGASHOJI(大河商事)

毎日使うキッチンは、掃除が大変なイメージが付きまといます。その中でもコンロの奥にあるグリルの排気口の掃除は大変ですよね。
魚を焼かない、グリルを使わないご家庭でも、日々の炒め物や煮物から飛び散る、油や汁の汚れからは逃れられません。そんなお悩みをお持ちのあなたにお勧めしたいのが、排気口カバーです!
排気口が汚れる前に、カバーを置くだけ!いろんな汚れからグリルの排気口を守ってくれます。汚れから守るだけではなく、調味料や調理器具のチョイ置きができ、コンロ周りがグンと効率良くなります!
もちろんIHにもガスコンロにも対応。
ステンレス製なので、錆びにくく、耐熱性・耐蝕性に優れています。熱に強いため、熱い鍋の直置きも可能。
高さが約28mmのスリムデザインで高さを抑えているため、フライパンや鍋が調理中に当たりにくい設計。
グリルとの隙間を最小にして、キッチンにスッキリと馴染むデザインに仕上げています。
隙間が小さいので、油や調理中のハネが入り込むのを最小に抑えることが出来ます。
掃除のしにくいグリルの中を汚さないことが第一!継ぎ目のない一枚ステンレスを加工した設計ですので、丸洗いOKでお掃除も簡単です。

材質本体/ステンレス、クッション/シリコンブラック質量(g)約735耐荷重(kg)約10表面処理マット加工板厚(mm)約14適合サイズ60cm幅規格コンロ専用、コンロ幅:60.7cm以内、コンロ高さ:1.7cm以内、排気口グリル高さ:2.7cm以内外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約627×100×28(シリコンストッパー込み)内容量1個
注意
※60cm幅のコンロ専用商品です。
※コンロ幅:60.7cm以内 コンロ高さ:1.7cm以内 排気口グリル高さ:2.7cm以内のコンロに取り付け可能です。
※グリルを使用する時は、本品を取り外して排気口を覆わないようにしてください。
※使用中や使用直後は高温になる可能性がありますので、絶対に素手で触らないでください。
※ヒーターの熱やガスの炎に直接当たらないように設置してください。
※用途以外の目的で使用しないでください。
※据え置き式のコンロには対応しておりません。ビルトインタイプ専用です。
※不安定な場所では使用しないでください。
※燃えやすいものや不安定なものは上に置かないでください。
※ビルトインコンロ専用となっておりますのでご購入の際はご注意ください。
※製品改良の為、予告なしに仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19456616monowa009
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする