DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ

DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ - 東日製作所DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ - 東日製作所DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ - 東日製作所

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途検査、締付け用精度(%)±3
注意
※置針付きは型式の後に-Sが付きます。
※置針付きの-Sモデルの外観寸法は置針無しモデルと同じです。
※DBRの加力はレバブロック、ウィンチを使用します。
※□25.4以上の角ドライブには貫通穴ソケットをご利用ください。
※校正証明書と一部製品の型式名が従来品から変わります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
全長(mm)
質量(kg)
全幅(mm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19457964DB6N5-S1本-2050.477.2普通鋼:M5、M6、ハイテン:M4(M4.5)
29,20027,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
19457980DB12N5-S1本-2050.477.2普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M6
29,40027,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
19457989DB25N5-1/4-S1本-2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)
29,60028,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
19457998DB25N5-S1本-2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)
29,60027,980
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
19458007DB280N5-1/2-S1本-6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M16
45,40044,980
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458016DB280N5-S1本-6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M16
45,40042,980
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
19458025DBE2800N5-S1本-238016.891普通鋼:(M39)M42、ハイテン:(M33)
217,400199,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19458034DB6N5-S(トレサビリティ体系図付)1セット-2050.477.2普通鋼:M5、M6、ハイテン:M4(M4.5)
37,20032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458050DB12N5-S(トレサビリティ体系図付)1セット-2050.477.2普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M6
37,40032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458059DB25N5-1/4-S(トレサビリティ体系図付)1セット-2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)
37,60033,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458068DB25N5-S(トレサビリティ体系図付)1セット-2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)
37,60032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458077DB280N5-1/2-S(トレサビリティ体系図付)1セット-6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M16
53,40048,980
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458086DB280N5-S(トレサビリティ体系図付)1セット-6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M16
53,40046,980
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458095DBE2800N5-S(トレサビリティ体系図付)1セット-238016.891普通鋼:(M39)M42、ハイテン:(M33)
225,400199,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19458104DB6N5-S(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット-2050.477.2普通鋼:M5、M6、ハイテン:M4(M4.5)
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458120DB12N5-S(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット-2050.477.2普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M6
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458129DB25N5-1/4-S(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット-2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458138DB25N5-S(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット-2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458147DB280N5-1/2-S(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット-6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M16
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458156DB280N5-S(校正企業実施一般校正証明書一式付)1セット-6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M16
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828489DB12N5-S(英語版一般校正証明書付)1セット-2050.477.2普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M6
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828507DB25N5-1/4-S(英語版一般校正証明書付)1セット-2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828525DB25N5-S(英語版一般校正証明書付)1セット-2450.477.2普通鋼:M8、ハイテン:(M7)
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828550DB280N5-1/2-S(英語版一般校正証明書付)1セット-6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M16
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828568DB280N5-S(英語版一般校正証明書付)1セット-6901.6577.2普通鋼:M20、ハイテン:M16
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828586DB6N5-S(英語版一般校正証明書付)1セット-2050.477.2普通鋼:M5、M6、ハイテン:M4(M4.5)
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46224188DB12N5-S【ワケあり】1本※理由あり(未使用・未開封)2050.477.2普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M6
29,40027,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
66332230DBE2800N5-S(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台-238016.891普通鋼:(M39)M42、ハイテン:(M33)
オープン289,800
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする