SUGICO(スギコ)
18-8タンク運搬用台車(ゴム車)
寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途
台車
材質(本体)
SUS304
材質(キャスター)
【金具】クロームメッキ、【車輪】ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19459687
TO-514
405×45
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19459696
TO-516
505×50
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください