曜日別特売

ダブルベアリング樹脂台車

ダブルベアリング樹脂台車 - フローバル
グレーキャスター固定×2、自在×2騒音値(dB)約40騒音対策静か内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
均等荷重(kg)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19461306PLA-150LH9.3100720×484×165150850
19,800
取扱い終了
19461315PLA-300LH14.5130900×600×210300890
25,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする