VISIONS
VISIONS シリコーンクリームクリーナー
食洗機対応。カーブを利用して混ぜる・こねるのに便利。
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)
幅(mm)
50
全長(mm)
270
高さ(mm)
15
質量(g)
約75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801334
CP-8828
¥
1,200
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください