パール金属
茶屋日和 ステンレス製横手急須
茶こしアミ付。
材質
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
内容量
1個
注意
加熱不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801246
HB-6457
500
180×145×100
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20801255
HB-6458
700
195×165×110
¥
3,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください