パール金属
量HAKARI デジタルキッチンスケール
画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量1kg。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×180×30
最大計量(kg)
1
最小目盛(g)
1
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20799390
D-6465
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください