パール金属
量HAKARI デジタルキッチンスケール
画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量2kg
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
タイプ
2.0kg用
電源
単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×180×30
最大計量(kg)
2
最小目盛(g)
1
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20799399
D-6466
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください