量HAKARI デジタルキッチンスケール

量HAKARI デジタルキッチンスケール - パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケール - パール金属
(2件のレビュー)

大きなボウルでも余裕の最大軽量3kg。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量3kg

材質ABS樹脂ホワイトタイプ3.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)3最小目盛(g)1ひょう量単位g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20799408D-6467
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20799408
2024-08-26
用途: 計量
製造業

商品に不具合がありましたが連絡対応を迅速にしていただけました。現在交換品待ちです。モノタロウさんで購入してよかったと思います。

対象商品 : 20799408
2023-05-30
用途: 材料の計量

重量の数字が大きく見やすい。テスト用の電池も入っていて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする