曜日別特売

量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位)

量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位) - パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位) - パール金属
(6件のレビュー)

お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg

材質ABS樹脂ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)0.1ひょう量単位g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20799417D-6468
2,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 食品の計量
教育・研究機関

0.1g刻みなのと2Kgまで対応なのは素晴らしいですが、感度は微妙です。
例えば米の計量時、2-3粒ずつ加えて行っても無反応で、「いい加減もう超えただろう?」と思っても表示が変わらないことがよくあります。そんな時は一旦手で容器をギュッと押し付けて荷重をかけると表示が変わってくれます(必ず狙ってた重量オーバーしてます)。
なので、そこからまた少しずつ減らして行って正確な数字を出すというのが我が家の状況です。小麦粉のようなモノについても全く同様です。
お値段がリーズナブルなので、特に不満ということではないですが、精密な秤のイメージとは異なる性質の、あくまでもキッチン用のはかりです。

2025-09-08
用途: キッチンの様々な軽量に
教育・研究機関

この価格で0.1g単位かつ2Kgまで軽量可能というのは素晴らしい。
丼やボールの重量を差し引いての軽量も、よくある1Kgはかりではエラーが出ることもあったが、このはかりではその心配もないので、作業効率アップに貢献してくれます。

2025-11-05
用途: 薬剤、薬品の計量するとき
株式会社日本デキシー製造業

最小表示が0.1なので、細かく計測できて満足です。

2024-12-26
用途: 手作りのパンとかケーキ等をのせておもてなし
民宿冨士飲食業

お菓子とかパンを作るのに01単位はいいです。ドライイースト計るのにも最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 20799417
2024-04-04
用途: 肥料や除草剤を正確に計る時
サービス業

0.1g単位で計れていいし、表示が大きく明るいので屋外でも使いやすい。
カタログでは見えないが、引っ掛けて収納する為の穴が開いているのが何気に便利。

1が参考にしています
対象商品 : 20799417
2023-09-29
用途: お菓子作りの計量
製造業

2キロまで計れること、0.1g単位での計量が出来ることが購入したポイントです。
有名な他社製ものと遜色なく、きちんと計量できていると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする