パール金属
量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケール
(1件のレビュー)
汚れたらサッと拭き!お手入れ簡単なガラストッププレート
材質
天板:強化ガラス製器具、樹脂部:ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×220×15
最小目盛(g)
1
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大計量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20799898
D-6607
1
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20799907
D-6608
2
¥
4,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20799916
D-6609
3
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください