パール金属
キッチンメイト PC密閉保存容器3個組
便利な保存容器3個セットです。ふたとパッキンが一体なので、お手入れも簡単。4方向からしっかりロック。ふたを外して、電子レンジにもお使いいただけます。食器洗い乾燥機にも対応
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
形状
角
容量(L)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×140×75
機能
ロック機能
電子レンジ
可
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801070
HB-6364
¥
1,600
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください