清水製作所[継手]
SR01(1W)口金具 鉄
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。※、加工後のホースの抜け、流体の漏れ等は保証対象外となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19473267
SR01(1W)-6-SS
50
6
(穴径)4
(タケノコ外径)6.7
R1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473276
SR01(1W)-9-SS
56
9
(穴径)6.5
(タケノコ外径)10
R3/8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473285
SR01(1W)-12-SS
64
12
(穴径)9.5
(タケノコ外径)13.2
R1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473294
SR01(1W)-19-SS
75
19
(穴径)15
(タケノコ外径)19.5
R3/4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473310
SR01(1W)-25-SS
89
25
(穴径)21.5
(タケノコ外径)26
R1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473319
SR01(1W)-32-SS
97
32
(穴径)27
(タケノコ外径)32.5
R1.1/4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473328
SR01(1W)-38-SS
99
38
(穴径)33
(タケノコ外径)39
R1.1/2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473337
SR01(1W)-50-SS
111
50
(穴径)45
(タケノコ外径)51
R2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください