曜日別特売

SR01(2W)口金具 鉄

SR01(2W)口金具 鉄 - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。※、加工後のホースの抜け、流体の漏れ等は保証対象外となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19473425SR01(2W)-6-SSR1/4654(穴径)4(タケノコ外径)6.7
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473434SR01(2W)-9-SSR3/8963(穴径)6.5(タケノコ外径)10
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473450SR01(2W)-12-SSR1/21271(穴径)9.5(タケノコ外径)13.2
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473459SR01(2W)-19-SSR3/41985(穴径)15(タケノコ外径)19.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473468SR01(2W)-25-SSR12597(穴径)21.5(タケノコ外径)26
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473477SR01(2W)-32-SSR1.1/432106(穴径)27(タケノコ外径)32.5
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473486SR01(2W)-38-SSR1.1/238114(穴径)33(タケノコ外径)39
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473495SR01(2W)-50-SSR250125(穴径)45(タケノコ外径)51
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする