清水製作所[継手]
SR04(2W)口金具 SUS
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。※、加工後のホースの抜け、流体の漏れ等は保証対象外となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19473985
SR04(2W)-6-SUS
58
6
(穴径)4
(タケノコ外径)6.7
G1/4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19473994
SR04(2W)-9-SUS
69
9
(穴径)6.5
(タケノコ外径)10
G3/8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474010
SR04(2W)-12-SUS
71
12
(穴径)9.5
(タケノコ外径)13.2
G1/2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474019
SR04(2W)-19-SUS
88
19
(穴径)15
(タケノコ外径)19.5
G3/4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474028
SR04(2W)-25-SUS
102
25
(穴径)21.5
(タケノコ外径)26
G1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474037
SR04(2W)-32-SUS
110
32
(穴径)28
(タケノコ外径)32.5
G1.1/4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474046
SR04(2W)-38-SUS
120
38
(穴径)33
(タケノコ外径)39
G1.1/2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474055
SR04(2W)-50-SUS
127
50
(穴径)44
(タケノコ外径)51
G2
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください