SR05(2W)口金具 鉄

SR05(2W)口金具 鉄 - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。※、加工後のホースの抜け、流体の漏れ等は保証対象外となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ねじT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19474064SR05(2W)-6-SS586(穴径)4(タケノコ外径)6.7G1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474080SR05(2W)-9-SS679(穴径)6.5(タケノコ外径)10G3/8
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474089SR05(2W)-12-SS7412(穴径)9.5(タケノコ外径)13.2G1/2
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474098SR05(2W)-19-SS8919(穴径)15(タケノコ外径)19.5G3/4
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474107SR05(2W)-25-SS10125(穴径)21.5(タケノコ外径)26G1
オープン
4,188
4,607(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474116SR05(2W)-32-SS11132(穴径)27(タケノコ外径)32.5G1.1/4
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474125SR05(2W)-38-SS12238(穴径)33(タケノコ外径)39G1.1/2
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474134SR05(2W)-50-SS13050(穴径)45(タケノコ外径)51G2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする