曜日別特売

SR05(2W)口金具 SUS

SR05(2W)口金具 SUS - 清水製作所[継手]
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。※、加工後のホースの抜け、流体の漏れ等は保証対象外となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ねじT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19474150SR05(2W)-6-SUS586(穴径)4(タケノコ外径)6.7G1/4
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474159SR05(2W)-9-SUS699(穴径)6.5(タケノコ外径)10G3/8
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474168SR05(2W)-12-SUS7112(穴径)9.5(タケノコ外径)13.2G1/2
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474177SR05(2W)-19-SUS8819(穴径)15(タケノコ外径)19.5G3/4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474186SR05(2W)-25-SUS10225(穴径)21.5(タケノコ外径)26G1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474195SR05(2W)-32-SUS11032(穴径)28(タケノコ外径)32.5G1.1/4
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474204SR05(2W)-38-SUS12038(穴径)33(タケノコ外径)39G1.1/2
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474220SR05(2W)-50-SUS12750(穴径)44(タケノコ外径)51G2
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする