清水製作所[継手]
N7006
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19474256
N7006-12-SS
87
12
45.5
9
14.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474265
N7006-19-SS
103
19
57
15
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474274
N7006-25-SS
111
25
61
21.5
26
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください