曜日別特売

7001 鉄

7001 鉄 - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
山数
寸法A(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194743177001-6-SS5763364
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
194743267001-9-SS6393396
オープン
408
449(税込)
4日以内出荷
返品不可
194743357001-12-SS72123449
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
194743447001-19-SS851935316
オープン
828
911(税込)
4日以内出荷
返品不可
194743607001-25-SS922535821
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
194743697001-32-SS1053236527
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
194743787001-38-SS1173847631
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
194743877001-50-SS1255047944
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
194743967001-65-SS1406559156
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
194744057001-75-SS16075510669
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
194744147001-100-SS200100513385
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする