清水製作所[継手]
7001 SUS
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
山数
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19474509
7001-6-SUS
R1/4
6
44
24
3
4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474518
7001-9-SUS
R3/8
9
50
28
3
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474527
7001-12-SUS
R1/2
12
62
36
3
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474536
7001-19-SUS
R3/4
19
75
45
3
16
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474545
7001-25-SUS
R1
25
92
58
3
21
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474554
7001-32-SUS
R1.1/4
32
102
65
3
28
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474570
7001-38-SUS
R1.1/2
38
116
76
4
33
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474579
7001-50-SUS
R2
50
124
79
4
44
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474588
7001-65-SUS
R2.1/2
65
139
91
5
56
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474597
7001-75-SUS
R3
75
160
106
5
69
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください