7005 鉄

7005 鉄 - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
山数
寸法A(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194746067005-6-SS5363364
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
194746157005-9-SS5793396
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
194746247005-12-SS651234410
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
194746407005-19-SS771935316
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
194746497005-25-SS862535821
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
194746587005-32-SS963236528
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
194746677005-38-SS1073847633
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
194746767005-50-SS1125047944
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
194746857005-65-SS1316559157
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
194746947005-75-SS14875510668
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
194747107005-100-SS188100513390
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする