清水製作所[継手]
7006 鉄
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
山数
寸法A(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19474719
7006-6-SS
53
6
3
36
4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474728
7006-9-SS
57
9
3
39
6
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474737
7006-12-SS
65
12
3
44
10
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474746
7006-19-SS
77
19
3
53
16
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474755
7006-25-SS
86
25
3
58
21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474764
7006-32-SS
96
32
3
65
28
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474780
7006-38-SS
107
38
4
76
33
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474789
7006-50-SS
112
50
4
79
44
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474798
7006-65-SS
131
65
5
91
57
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474807
7006-75-SS
148
75
5
106
68
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474816
7006-100-SS
188
100
5
133
90
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください