清水製作所[継手]
7007 鉄
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
山数
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19474825
7007-6-SS
G1/4
6
53
36
3
4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474834
7007-9-SS
G3/8
9
57
39
3
6
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474850
7007-12-SS
G1/2
12
65
44
3
10
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474859
7007-19-SS
G3/4
19
77
53
3
16
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474868
7007-25-SS
G1
25
86
58
3
21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474877
7007-32-SS
G1.1/4
32
96
65
3
28
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474886
7007-38-SS
G1.1/2
38
107
76
4
33
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474895
7007-50-SS
G2
50
112
79
4
44
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474904
7007-65-SS
G2.1/2
65
131
91
5
57
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474920
7007-75-SS
G3
75
148
106
5
68
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19474929
7007-100-SS
G4
100
188
133
5
90
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください