曜日別特売

8006 鉄

8006 鉄 - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194750178006-6-SSG1/46533648
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
194750268006-9-SSG3/895739611
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
194750358006-12-SSG1/21265441014
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
194750448006-19-SSG3/41977531621
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
194750608006-25-SSG12586582127.2
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
194750698006-32-SSG1.1/43296652835
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
194750788006-38-SSG1.1/238107763341
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
194750878006-50-SSG250112794552.8
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする