清水製作所[継手]
7005 SUS
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
山数
寸法A(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19475175
7005-6-SUS
53
6
3
24
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475184
7005-9-SUS
46
9
3
28
6.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475200
7005-12-SUS
57
12
3
36
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475209
7005-19-SUS
69
19
3
45
16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475218
7005-25-SUS
86
25
3
58
22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475227
7005-32-SUS
96
32
3
65
27.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475236
7005-38-SUS
107
38
4
76
33
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475245
7005-50-SUS
112
50
4
79
45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475254
7005-65-SUS
131
65
5
91
58.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475270
7005-75-SUS
148
75
5
106
69
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください