清水製作所[継手]
7006 SUS
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
山数
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19475279
7006-6-SUS
G1/4
6
53
24
3
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475288
7006-9-SUS
G3/8
9
46
28
3
6.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475297
7006-12-SUS
G1/2
12
57
36
3
9
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475306
7006-19-SUS
G3/4
19
69
45
3
16.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475315
7006-25-SUS
G1
25
86
58
3
22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475324
7006-32-SUS
G1.1/4
32
96
65
3
28
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475340
7006-38-SUS
G1.1/2
38
107
76
4
32.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475349
7006-50-SUS
G2
50
112
79
4
45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475358
7006-65-SUS
G2.1/2
65
131
91
5
53.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475367
7006-75-SUS
G3
75
148
106
5
66
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください