清水製作所[継手]
SR16MR(ミリ)アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19475647
SR16MR(ミリ)-M14x6-SS
38.5
M14×6
5.5
M14-P1.5
R1/4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475656
SR16MR(ミリ)-M18x9-SS
42.5
M18×9
7
M18-P1.5
R3/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475665
SR16MR(ミリ)-M22x9-SS
45
M22×9
10
M22-P1.5
R3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475674
SR16MR(ミリ)-M22x12-SS
50
M22×12
10
M22-P1.5
R1/2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475690
SR16MR(ミリ)-M24x12-SS
53.5
M24×12
10.5
M24-P1.5
R1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475699
SR16MR(ミリ)-M24x19-SS
57.5
M24×19
16
M24-P1.5
R3/4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475708
SR16MR(ミリ)-M30x19-SS
64
M30×19
16
M30-P1.5
R3/4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475717
SR16MR(ミリ)-M33x25-SS
65
M33×25
20.5
M33-P1.5
R1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください