曜日別特売

SR18UR(UNF)アダプター

SR18UR(UNF)アダプター - 清水製作所[継手]SR18UR(UNF)アダプター - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19475830SR18UR(UNF)-7/16Ux6-SS7/16×67/16-20UNFRc1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19475839SR18UR(UNF)-9/16Ux6-SS9/16×69/16-18UNFRc1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19475848SR18UR(UNF)-9/16Ux9-SS9/16×99/16-18UNFRc3/8
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19475857SR18UR(UNF)-3/4Ux9-SS3/4×93/4-16UNFRc3/8
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19475866SR18UR(UNF)-3/4Ux12-SS3/4×123/4-16UNFRc1/2
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475875SR18UR(UNF)-7/8Ux12-SS7/8×127/8-14UNFRc1/2
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475884SR18UR(UNF)-1.1/16Ux19-SS1.1/16×191.1/16-12UNFRc3/4
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475900SR18UR(UNF)-1.5/16Ux25-SS1.5/16×251.5/16-12UNFRc1
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする