清水製作所[継手]
SR18MR(ミリ)アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
内径d(Φmm)
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19475909
SR18MR(ミリ)-M14x6-SS
34.5
M14×6
17
5.5
M14-P1.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475918
SR18MR(ミリ)-M18x9-SS
38.5
M18×9
19
7
M18-P1.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475927
SR18MR(ミリ)-M22x9-SS
43
M22×9
19
10
M22-P1.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475936
SR18MR(ミリ)-M22x12-SS
44
M22×12
22
10
M22-P1.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475945
SR18MR(ミリ)-M24x12-SS
47.5
M24×12
22
15
M24-P1.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475954
SR18MR(ミリ)-M24x19-SS
50.5
M24×19
25
15
M24-P1.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475970
SR18MR(ミリ)-M30x19-SS
57
M30×19
25
15
M30-P1.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475979
SR18MR(ミリ)-M33x25-SS
58
M33×25
27
20
M33-P1.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください