清水製作所[継手]
SR13L(異径)ロングアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19476085
SR13L-3x6-SS
3×6
G1/8
R1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476094
SR13L-6x9-SS
6×9
G1/4
R3/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476110
SR13L-9x12-SS
9×12
G3/8
R1/2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476119
SR13L-12x19-SS
12×19
G1/2
R3/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476128
SR13L-19x25-SS
19×25
G3/4
R1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476137
SR13L-6x3-SS
6×3
G1/4
R1/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476146
SR13L-9x6-SS
9×6
G3/8
R1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476155
SR13L-12x9-SS
12×9
G1/2
R3/8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476164
SR13L-19x12-SS
19×12
G3/4
R1/2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476180
SR13L-25x19-SS
25×19
G1
R3/4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください