US1609(異径)アダプター

US1609(異径)アダプター - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ねじ径T1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19476469US1609-6x9-SS406×9557G1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476478US1609-9x12-SS479×12710G3/8
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476487US1609-12x19-SS5412×191016G1/2
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476496US1609-19x25-SS5819×251622G3/4
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476505US1609-25x32-SS6525×322228G1
オープン
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
19476514US1609-32x38-SS6932×382833G1.1/4
オープン
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
19476530US1609-38x50-SS7638×503345.5G1.1/2
オープン
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
19476539US1609-9x6-SS409×675.5G3/8
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476548US1609-12x9-SS4712×9107G1/2
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476557US1609-19x12-SS5419×121610G3/4
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476566US1609-25x19-SS5925×192216G1
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476575US1609-32x25-SS6732×252822G1.1/4
オープン
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
19476584US1609-38x32-SS7238×323428G1.1/2
オープン
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
19476600US1609-50x38-SS7850×3845.534G2
オープン
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする