清水製作所[継手]
US1613(異径)アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19476609
US1613-6x9-SS
43
6×9
5.5
7
G1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
19476618
US1613-9x12-SS
49
9×12
7
10
G3/8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476627
US1613-12x19-SS
55
12×19
10
16
G1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476636
US1613-19x25-SS
59
19×25
16
22
G3/4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476645
US1613-25x32-SS
66
25×32
22
28
G1
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19476654
US1613-32x38-SS
71
32×38
28
33
G1.1/4
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19476670
US1613-38x50-SS
77
38×50
33
45.5
G1.1/2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19476679
US1613-9x6-SS
43
9×6
7
5.5
G3/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476688
US1613-12x9-SS
49
12×9
10
7
G1/2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476697
US1613-19x12-SS
56
19×12
16
10
G3/4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476706
US1613-25x19-SS
60
25×19
22
16
G1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476715
US1613-32x25-SS
67
32×25
28
22
G1.1/4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19476724
US1613-38x32-SS
75
38×32
34
28
G1.1/2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19476740
US1613-50x38-SS
78
50×38
45.5
34
G2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください