清水製作所[継手]
US0613GUアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19476749
US0613GU-12x3/4U-SS
48
12×3/4
10
10
G1/2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476758
US0613GU-12x1.1/16U-SS
55
12×1.1/16
10
15.5
G1/2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476767
US0613GU-19x1.1/16U-SS
58
19×1.1/16
16
16
G3/4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476776
US0613GU-25x1.5/16U-SS
62
25×1.5/16
21.5
21.5
G1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください