清水製作所[継手]
US1609UGアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19476785
US1609UG-7/16Ux6-SS
37
7/16×6
5.5
7/16-20UNF
G1/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476794
US1609UG-3/4Ux12-SS
50
3/4×12
10
3/4-16UNF
G1/2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476810
US1609UG-1.1/16Ux19-SS
57
1.1/16×19
15.5
1.1/16-12UNF
G3/4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476819
US1609UG-1.5/16Ux25-SS
61
1.5/16×25
21.5
1.5/16-12UNF
G1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください