清水製作所[継手]
US1613UGアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19476889
US1613UG-3/4Ux9-SS
49
3/4×9
10
7
3/4-16UNF
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476898
US1613UG-3/4Ux12-SS
515
3/4×12
10
10
3/4-16UNF
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476907
US1613UG-1.1/16Ux19-SS
58
1.1/16×19
16
16
1.1/16-12UNF
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476916
US1613UG-1.1/16x25-SS
59.5
1.1/16×25
16
21.5
1.1/16-12UNF
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476925
US1613UG-1.5/16Ux19-SS
60
1.5/16×19
21
16
1.5/16-12UNF
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19476934
US1613UG-1.5/16Ux25-SS
61
1.5/16×25
21
21
1.5/16-12UNF
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください