清水製作所[継手]
PGA(圧力計用)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法d1(Φmm)
5.5
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d2(Φmm)
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19477144
PGA-6-SS
38
6
5.5
G1/4
R1/4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477160
PGA-9-SS
42
9
7
G3/8
R3/8
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください