清水製作所[継手]
SR0913アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
呼び径
内径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19477169
SR0913-6-SS
G1/4
6
5.5
37
19
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477178
SR0913-9-SS
G3/8
9
7
40.5
22
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
19477187
SR0913-12-SS
G1/2
12
10
48
27
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477196
SR0913-19-SS
G3/4
19
16
53.5
36
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477205
SR0913-25-SS
G1
25
22
56.5
41
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください