清水製作所[継手]
SR09SHアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
寸法HEX(mm)
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19477239
SR09SH-6-SS
34
6
5
17
G1/4
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477248
SR09SH-9-SS
38
9
8
19
G3/8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477257
SR09SH-12-SS
46
12
10
22
G1/2
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477266
SR09SH-19-SS
52
19
16
30
G3/4
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください