清水製作所[継手]
SR33(2段異径)アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19477318
SR33-3x9-SS
3×9
23
19
30
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477327
SR33-6x12-SS
6×12
28
24
36
5.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477336
SR33-9x19-SS
9×19
32.5
30
43
7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477345
SR33-12x25-SS
12×25
38
36
50
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477354
SR33-9x3-SS
9×3
27.5
19
24
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477370
SR33-12x6-SS
12×6
32
24
29
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477379
SR33-19x9-SS
19×9
36.5
30
39
16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477388
SR33-25x12-SS
25×12
40.5
36
42
22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください