清水製作所[継手]
SR36(2段異径)アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19477555
SR36-3x9-SS
3×9
18
19
22
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477564
SR36-6x12-SS
6×12
21
24
26
5.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477580
SR36-9x19-SS
9×19
25
30
30
7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477589
SR36-12x25-SS
12×25
33
36
33
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477598
SR36-9x3-SS
9×3
22
19
19
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477607
SR36-12x6-SS
12×6
26
24
20
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477616
SR36-19x9-SS
19×9
31
30
26
16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477625
SR36-25x12-SS
25×12
33
36
31
22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください