清水製作所[継手]
UL45(1613)GUアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19477817
UL45(1613)GU-6x7/16U-SS
6×7/16
24
17
20
5.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477826
UL45(1613)GU-9x9/16U-SS
9×9/16
27
19
21.1
7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477835
UL45(1613)GU-12x3/4U-SS
12×3/4
30
24
24.7
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477844
UL45(1613)GU-12x7/8U-SS
12×7/8
30
24
27.3
10
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477860
UL45(1613)GU-19x1.1/16U-SS
19×1.1/16
41
30
31.9
16
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19477869
UL45(1613)GU-25x1.5/16U-SS
25×1.5/16
46
36
34.6
22
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください