曜日別特売

UL45(1609)UGアダプター

UL45(1609)UGアダプター - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19478000UL45(1609)UG-7/16x6-SS7/16×62317194.4
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478009UL45(1609)UG-9/16x9-SS9/16×92719225.5
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478018UL45(1609)UG-3/4x12-SS3/4×122624268
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478027UL45(1609)UG-7/8x12-SS7/8×1227242610
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478036UL45(1609)UG-1.1/16x19-SS1.1/16×1941303016
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478045UL45(1609)UG-1.5/16x25-SS1.5/16×2541363422
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする