清水製作所[継手]
UL45(16)URアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19478176
UL45(16)UR-7/16Ux6-SS
7/16×6
23
17
19
4.4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478185
UL45(16)UR-9/16Ux9-SS
9/16×9
27
19
22
5.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478194
UL45(16)UR-3/4Ux12-SS
3/4×12
26
24
26
8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478210
UL45(16)UR-7/8Ux12-SS
7/8×12
27
24
26
10
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478219
UL45(16)UR-1.1/16Ux19-SS
1.1/16×19
41
30
30
16
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478228
UL45(16)UR-1.5/16Ux25-SS
1.5/16×25
41
36
34
22
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください