清水製作所[継手]
UL90(1613)Uアダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全6種類を絞り込む
呼び径
選択してください
7/16
9/16
3/4
7/8
1.1/16
1.5/16
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19478237
UL90(1613)U-7/16U-SS
7/16
25.4
17
21
4.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478246
UL90(1613)U-9/16U-SS
9/16
31.8
14.3
26.9
7.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478255
UL90(1613)U-3/4U-SS
3/4
35.1
19
31.8
9.9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478264
UL90(1613)U-7/8U-SS
7/8
41.2
24
31.3
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478280
UL90(1613)U-1.1/16U-SS
1.1/16
44.5
27
42
15.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19478289
UL90(1613)U-1.5/16U-SS
1.5/16
50.8
36
41.1
22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください